Beli dongkrak buaya panjang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO Vinyl Tape Nittou Lead Removal Type No.21 Wide (Lakban Listrik)atribut:
- Material: Base material:Soft vinyl chloride film, Adhesive:Rubber type
- Length (m): 20
- Adhesive Strength: 1.85N/10mm
- Tensile Strength: 15N/10mm or more
- Working Temperature Range: -10 to 90degrees
- Thickness: 0.2mm
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)atribut:
- Color: Black
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
- Color: Gray
- Length (m): 10
- Specification: UL Standard product
- NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)Deskripsi:-An adhesive cloth tape using PET wooly flat thread for weft.-The feeling of use has been improved with smooth touch.-Low odor type adhesive is used.atribut:
- Thickness: 0.23mm
- Viscosity: 3.2N/10mm
- Tensile Strength: 46N/10mm
- Base Material: Gaffer Tape + PET Wooly
- Adhesive Materials: Rubber
- W x L: 50mmx25m
- NITTO Vinyl Tape Lead Free Type No. 21S (Lakban Listrik)Deskripsi:Wiring work. For insulation of machine tools.atribut:
- Width (mm): 25
- Length (m): 20
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
- NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulationatribut:
- Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
- Color: Black
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.23
- Adhesive Strength: 2.7N/10mm
- Tensile Strength: 67.4N/10mm
- Working Temperature Range: -10 to 105degrees
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 2
- Type: LITE-Rotary 360 degrees
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 200
- Dimension 3 (mm): 135
- Dimension 4 (mm): 52
- Dimension 5 (mm): 135 - 335
- Dimension 6 (mm): 458
- Dimension 7 (mm): 335
- NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:-OPP tape that pursues usability.-As the OPP tape peculiar noise generating during unwinding is small, silent work environment can be acquired.-As the unwinding is light, the burden during pasting work can be reduced.atribut:
- Base Material: Polypropylene
- UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)atribut:
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)Deskripsi:-Vinyl tape for outdoor use.-Please use to protect self-adhesive tape No.11/No.15.-Terminal processing and connection of outdoor wire cables.atribut:
- Color: Black
- Length (m): 10
- Width (mm): 19
- Thickness (mm): 0.2
- TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)Deskripsi:It is a tape that does not use lead (Pb) of heavy metals which are harmful substances (Lead-free). For electric insulation treatment up to 600V in electric wiring construction.atribut:
- Adhesive: Rubber-Based
- Adhesive Power (N/10mm): 1.4
- Base Material: PVC Resin
- Elongation (%): 150 or More
- Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
- Tape Thickness (mm): 0.2
- Tape Width (mm): 19
- Tensile Strength (N/10mm): 25
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
Daftar Harga dongkrak buaya panjang Terbaru October 2026
| NITTO Vinyl Tape Nittou Lead Removal Type No.21 Wide (Lakban Listrik) | Rp159.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel) | Rp8.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai) | Rp45.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape) | Rp109.900 |
| Lippro Hydraulic Floor Jack Professional Low Profile Service (Dongkrak Buaya) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pxP102031933-2.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/qkP106193956-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/P102069912-2.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)
/P102031797-1.jpg)
/fjP103207559-1.jpg)
/P102771905-1.jpg)
/gaP103665586-1.jpg)

/5cP102265192-2.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/6jP102786235-11.jpg)
/54P103522184-1.jpg)
/pdP104042913-2.jpg)
/P102798249-1.jpg)
/pjP101000919-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)